1-1564416-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564416-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587379

TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564416-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
80587379
品番
1-1564416-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
幅(mm)
32.6
色
黒
高さ(mm)
27
タイプ
タブハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPBT
行数
2
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
フランジマウント
最小動作温度(℃)
-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする