TE CONNECTIVITY
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564512-1
幅(mm)
32.6
色
黒
高さ(mm)
27
タイプ
タブハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPBT
行数
2
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80587397
1-1564512-1
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください