TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564512-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80587397
品番
1-1564512-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
32.6
色
黒
高さ(mm)
27
タイプ
タブハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPBT
行数
2
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
表面処理(コンタクト)
錫