TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770520-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770520-1 TE CONNECTIVITY

シリーズAMPSEAL 材質(コンタクト)銅, ニッケル, 亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 内容量1セット(25000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80587589 770520-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする