TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 414026-2

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 414026-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80589296 414026-2
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする