TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, RBD-50-M-00

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, RBD-50-M-00 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141、RG142、RG303、RG400、RG58極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11表面処理(本体)ニッケル結線方法はんだオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80590039RBD-50-M-00
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする