曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 48mm, 収縮後 12mm, 黒 RHW-48/12-1200/ADH-0

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 48mm, 収縮後 12mm, 黒 RHW-48/12-1200/ADH-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィン規格UL使用温度範囲-40 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)48シュリンク径(Φmm)12接着面ありスリーブ長(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80591195RHW-48/12-1200/ADH-0
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする