TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm, 2-966067-6

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm, 2-966067-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【エントリ数】1 全長24mm ピン径5.8mm 適合電線(mm2)【最大】16 適合電線サイズ【最大】5AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592114 2-966067-6
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする