Toshiba (東芝) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, TLP118(E(O

Toshiba (東芝) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, TLP118(E(O 東芝

タイプ【入力電流】DC チャンネル数1 ピン数(ピン)5 出力論理あり RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSO 実装タイプ表面実装 標準上昇時間60ns 標準降下時間60ns 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.85 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(kVrms)3.75 内容量1セット(125個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592918 TLP118(E(O
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする