Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F)

Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F) 東芝

シリーズTLP 360 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスフォトトライアック 最大順方向電圧(V)1.15 絶縁電圧(Vrms)5000 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592945 TLP360J(F)
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする