Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 16-Pin, 回路数:6, TC74HC4049AP(F)

Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 16-Pin, 回路数:6, TC74HC4049AP(F) 東芝

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)16 極性反転 回路数6 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, コンバータ 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80593128 TC74HC4049AP(F)
オープン
399
439 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする