基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 2 Seriesシリーズ

基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 2 Seriesシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)6.6 シリーズ2 Series 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ベリリウム銅 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80594345 5050863-5
オープン
139
153 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする