スチームアイロン

スチームアイロン Hi-Rose スチームアイロン Hi-Rose スチームアイロン Hi-Rose

簡単で使いやすいシンプル設計のスチームアイロンです。かけ面は丈夫で滑りの良いノンスティックコーティングで快適にアイロンかけができます。

セット内容本体(コード長1.5m)、注入カップ、取扱説明書、保証書 材質PP、ノンスティックコーティング 寸法(mm)かけ面:195×100 質量(g)575 消費電力(W)900 定格電圧AC100V50/60Hz タンク容量(mL)90 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×100×120 発生方式蒸気:滴下式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80486046 HR-HS031-H
オープン
1,998
2,198 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする