玄関スリムラック コーナータイプ
玄関にあるコーナースペースを活用し、隠す収納で玄関土間を
スッキリ見せます。
また、縦長の本体は長尺モノの収納向きです。
移動も容易なキャスター付きで、トレイは取り外しが可能です。
本体はスチール製なのでお好みでマグネット小物等の取付も
可能です。
材質トレイ:PP
幅(mm)本体:300
高さ(mm)本体:1003
材質(本体)スチール(焼付塗装)
奥行(mm)本体:300
耐荷重(kg)トレー:3、バー:7、底面:5
材質(キャスター)PA・ウレタン
生産国中国
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
離島 | 1 | お送りできません |