チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質弾性体:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法L(mm)
フランジ
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491497S170偏差Y:0.4、偏角α:0.7170190間隔X:3.5(mm)0
148,550
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80491506S200偏差Y:0.5、偏角α:0.7200245間隔X:4(mm)20
206,150
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80491515S230偏差Y:0.5、偏角α:0.5230270間隔X:4.5(mm)28
295,270
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80491524S260偏差Y:0.5、偏角α:0.5260285間隔X:5(mm)32
427,610
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80491540S300偏差Y:0.5、偏角α:0.5300330間隔X:5(mm)40
521,730
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80491549S360偏差Y:0.6、偏角α:0.4360417間隔X:5(mm)45
838,230
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80491558S400偏差Y:0.6、偏角α:0.4400400間隔X:5(mm)60
1,155,470
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする