メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80489020250MTS8M1200U15025251200
30,120
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
80489029250MTS8M1280U16025251280
31,010
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
80488110250MTS8M1360U17025251360
32,630
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
80487130600MTS8M1600U20060601600
87,430
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
80487139600MTS8M1792U22460601792
96,830
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする