海外用変圧器 220-240V/100VA

海外用変圧器 220-240V/100VA カシムラ 海外用変圧器 220-240V/100VA カシムラ 海外用変圧器 220-240V/100VA カシムラ 海外用変圧器 220-240V/100VA カシムラ 海外用変圧器 220-240V/100VA カシムラ

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。
通電ランプ付。
電圧AC220~240Vの国で100Wまでの日本の電化製品が使えます。

仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ 質量(g)750 出力電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W62×D62×H108 定格容量AC240V地域:100W 周波数50Hz/60Hz コード長さ(cm)約95 電源プラグ本体:Cプラグ 入力電圧AC220-240V 出力コンセントAタイプ 内容量1個
注意
※連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
※熱を発生する製品、モーター内蔵の製品、起動時に大きな電流が加わったり出力に大きな変動がある製品は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどこの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※医療器具には使用しないでください。
※日本国内では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80503896 NTI-1002
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする