海外用薄型2口変圧器USB 110-130V/85VA 220-240V/40VA
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。
デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。
コンパクトで軽量。
本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。
ブルーに光る通電ランプ内蔵。
2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。
電圧AC110~130Vの国で85W(2口合計)までの日本の電化製品が使えます。
電圧AC220~240Vの国で40W(2口合計)までの日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ
質量(g)395
出力USBポート:DC5V / 0.5A
出力電圧(V)ACコンセント:AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W76×D32×H107
定格容量AC130V地域:85W(2口合計)、AC240V地域:40W(2口合計)
周波数50Hz/60Hz
コード長さ(cm)約80
電源プラグ本体:Aプラグ
入力電圧AC110-130V/AC220-240V
出力コンセントAタイプ(2個付)
内容量1個
注意
※連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。※熱を発生する製品、モーター内蔵の製品、起動時に大きな電流が加わったり出力に大きな変動がある製品は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどこの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※医療器具には使用しないでください。
※日本国内では使用できません。