カシムラ
海外用変圧器 110-130V 220-240V
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。
電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様
温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ
出力電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.45
周波数
50Hz/60Hz
電源プラグ
本体:Aプラグ
入力電圧
AC110-130V/AC220-240V
出力コンセント
Aタイプ
内容量
1個
注意
※連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
※熱を発生する製品、モーター内蔵の製品、起動時に大きな電流が加わったり出力に大きな変動がある製品は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどこの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※医療器具には使用しないでください。
※日本国内では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80503887
NTI-100
W65×D62×H110
AC130V地域:240W、AC240V地域:100W
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
80503914
NTI-200
W80×D68×H120
AC130V地域:300W、AC240V地域:200W
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください