ポット型高周波グラインダ安全対策品
防振構造で振動軽減
ラバーグリップハンドルで耐滑
スイッチは不用意に入らない安全機能
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源専用電源装置200V 400Hz 3相
砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23
振動3軸合成値(m/s2)5
砥石周速度(m/s)80(4800m/min)
内容量1台
関連資料:
商品チラシ(0.71MB)
注意
※この高周波ディスクグラインダを作動させるには400Hz200V出力の専用電源装置が必要となります。(推奨電源装置はインバータ電源装置FKC-400H)※別途出力ケーブル(別売)が必要となります。