IRC
EXERACER PRO RISE (エクセレーサー プロ ライズ)
ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
色
レッド
ビード
フォールディング
空気圧(kPa[psi])
600-1000[90-145]
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80502584
190611
WO 25-590
210
リムサイズ:WO 26 × 1 3/8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
80502600
190610
WO 25-622
225
リムサイズ:WO 700C、該当JISサイズ:WO 700 × 25C
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください