IRC
EXERACER PRO folding (エクセレーサ― プロ フォールディング)
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
色
レッド
ビード
フォールディング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対応
空気圧(kPa[psi])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80502566
190613
WO 25-590
200
リムサイズ:WO 26 × 1 3/8
700[100]
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
80502575
190612
WO 25-622
225
リムサイズ:WO 700C、該当JISサイズ:WO 700 × 25C
600-800[90-115]
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください