24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ

24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー 24 V型インチGoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー

地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。
ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。
3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。
レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません

付属品リモコン×1 個、単 4 形乾電池×2 本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4 本、 mini-B-CAS カード x1 枚、取扱説明書×1 部、保証書×1 部 寸法(mm)幅552.9×奥行86.3×高さ369.7(スタンド含む)、VESA規格200×100(mm) 質量(kg)約2.7(スタンド含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)48、待機時:0.5以下 角度(°)視野:上下左右178 機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10 使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事) 応答速度8.5ms スピーカー3W+3W ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0 年間消費電力量(kWh/年)73 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999 パネル24V型VAパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768、アスペクト比16:9、輝度:200cd/m2 入出力端子HDMI入力:2 系統 CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統 RCA ピンジャック、ヘッドフォン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1 系統 光デジタル角形、LAN端子(RJ45)、USB(USB2.0×2) TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80506687 FFF-TV24WG
オープン
31,980
35,178 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする