ゴミ箱上ラック
ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用。
無駄のない省スペース設計で、いつものキッチンをもっと快適に。
ラック下部がゴミ箱などを置ける収納スペースになっています。
高さにゆとりがあるから蓋付きのゴミ箱でも開閉可能。
※ゴミ箱は付属しません
省スペースなのに充実の収納力。
可動棚+オープン収納で、物があふれやすいキッチンまわりの小物もすっきり収納。
◆収納物に合わせて高さ調節できる可動棚
収納スペースを無駄なく使えます。
扉付きだから生活感も隠せて◎
◆必要な時にすぐ手が届くディスプレイ収納
調味料などの小物を並べて揃えて収納。
お気に入りの雑貨のディスプレイにも。
◆調理家電も置ける天板スペース
天板は安心の耐荷重20kg。
調理家電を置いたり作業台としても使用できます。
耐荷重(kg)全体37、下天板20、固定棚板(大)5、固定棚板(小)2、可動棚板1枚あたり5
本体質量(g)25000
天板寸法(mm)下天板:(約)600×377、天板下内寸:(約)634×392×832
内寸(mm)【オープンスペース内寸】全体:約600×377×500、固定棚板小上部:約600×100×120、固定棚板小下部:約600×377×365
収納寸法(mm)内寸:(約)600×230×417
棚板扉内収納の棚:可動棚板2枚、約32mm間隔で各棚板3段階ずつ可動
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×398×1800
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個
内容量1台