VIGIソーラー給電システムSP6030
インテリジェントヒーティングテクノロジー。60W太陽光発電パネルと31.2Ah/10.8Vリチウム電池を搭載。
DC出力ポートx3。モジュラーデザイン。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。
インテリジェントヒーティングテクノロジー。MPPT(Maximum Power Point Tracking)充電コントローラー。
IP66の防水・防塵性能。リモート管理&かんたん取り付け。
内容量1個
インテリジェントヒーティングテクノロジー。60W太陽光発電パネルと31.2Ah/10.8Vリチウム電池を搭載。
DC出力ポートx3。モジュラーデザイン。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。
インテリジェントヒーティングテクノロジー。MPPT(Maximum Power Point Tracking)充電コントローラー。
IP66の防水・防塵性能。リモート管理&かんたん取り付け。