ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ

ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ - Colder Products Company

外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。
流路への空気の混入もきわめてわずかです。

仕様ボディオネジ1/4-28材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲0~49℃使用圧力真空~0.1MPaアズワン品番67-5214-05適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80595420CNS1D10042812
173,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする