ミニオープンエンドレンチ・プライヤーセット 1セット インチ

ミニオープンエンドレンチ・プライヤーセット 1セット インチ BAHCO(バーコ)

ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。
両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。
ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。
弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。
薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。
サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。
技術者向けに。
メンテナンス業者用。

セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm 材質特殊工具鋼 商品番号755-3307 商品構成セット品 アズワン品番68-0709-90 内容量1セット(15丁)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80595578 JHWMWS-1115
30,170
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする