PYREX(パイレックス)
ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ
材質
硼珪酸ガラス
内容量
1個
注意
※参考規格:ASTM E-960容量は全量(mL)を表示しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
目盛範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598755
1000J-10
10
5
約25×32
5~10mL
2-9425-21
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
80598764
1000J-20
20
5
約32×40
5~20mL
2-9425-22
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
80598780
1000J-50
50
10
約42×56
10~50mL
2-9425-24
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください