メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm

メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm - アズワン

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。
本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。

材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80597845DF-270
9,000
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする