アズワン
ドレンコック R3/8
PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
寸法(mm)
A:35、B:115、C:20、D:41、E:35
内径×外径(Φmm)
蛇口部:8×14
番号
303-0002731
オリフィス(mm)
8
接続ねじ
R 3/8
アズワン品番
67-4863-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597775
NR1001-002
¥56,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください