ワークモ WORKMOシリーズ

ワークモ WORKMOシリーズ Sortimo ワークモ WORKMOシリーズ Sortimo ワークモ WORKMOシリーズ Sortimo

工場から現場まで多くの荷物を丸ごと持ち運び可能となるキャビネットです。
取っ手を使って楽に持ち運びができます。
上下に重ねて使うことができ、ロックがかかるため、トップを作業台として使うこともできます。
オフィスや作業場もきちんと整理でき、そのまま車へ積み込むこともできます。
軽四輪やライトバンの荷室にぴったり収納可能です。
工場から現場へ多くの荷物を持ち運びする際に。

仕様専用平台車:WORKMO-WORO(別売) 材質スチール、樹脂 ブラック 高さ(mm)506 奥行(mm)396 間口(mm)526 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
引出し数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WORKMO-B-BK 80599017
WORKMO-B-BK 80599017
80599017 WORKMO-B-BK 引出し4段 コード:257-1526 4 65-2712-89
92,900
91,980
101,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
WORKMO-C-BK 80599026
WORKMO-C-BK 80599026
80599026 WORKMO-C-BK 引出し1段+ケース2個 コード:257-1527 3 65-2712-90
92,900
91,980
101,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
WORKMO-D-BK 80599035
WORKMO-D-BK 80599035
80599035 WORKMO-D-BK 引出し2段+ケース2個 コード:257-1525 4 65-2712-91
109,000
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする