CNT分散導電性シリコンゴム E12S10CNTシリーズ

CNT分散導電性シリコンゴム E12S10CNTシリーズ 星和電機(SEIWA)

耐熱性、低温特性、耐候性、耐オゾン性、耐水性などの優れた性能を持っている対策部材です。E12S10CNTは防水性とEMC対策の効率が向上。

材質シリコーンゴム カーボン+CNT 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×100 比重1.2 体積抵抗率(Ωcm)0.5 引張強度(MPa)2 硬度(JIS A)60 アズワン品番63-2500-57 伸長率(%)250 内容量1セット(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80601205 E12S10CNT-100X100
46,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする