布描き用マーカー6色セットB(ZIG fabricolorツイン)

布描き用マーカー6色セットB(ZIG fabricolorツイン) 呉竹

キャッチコピー:滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー
商品説明:上靴やおけいこバッグ、巾着ぶくろ、ポーチなどに名前やイラストが書けます。

セット内容本体のみ 材質ペン:PP、REs、PA ケース:PP 台紙:紙 寸法(mm)172×75×13 内容量1セット
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80595754 10569
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする