曜日別特売

おえかきぬりえシート 水性ペン付

おえかきぬりえシート  水性ペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきぬりえシート  水性ペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきぬりえシート  水性ペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきぬりえシート  水性ペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:水で洗うと何回でも使えるぬりえシート!
商品説明:水で洗えば何回でも使えるシリコン製のぬりえシートです。

セット内容本体×1、水性ペン(6色)×1材質本体:シリコン、ペン:PP寸法(mm)300×400包装形態ヘッダー付袋入内容量1セット
注意
※長時間放置した場合、色が落ちにくくなる可能性がございます。水性ペン専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059714574555
オープン
755
831(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする