テーピング 伸縮・プレカットタイプ

テーピング 伸縮・プレカットタイプ アズワン テーピング 伸縮・プレカットタイプ アズワン

あらかじめカットされているので、容易に切り離すことができます。
耐水性があり、ラテックスフリーです。

材質基材/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.68 1枚の寸法(mm)50×235 幅×全長(mm×m)50×4.7 アズワン品番7-6959-11 カット数20カット 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80602840 H600-5008-A1
1,700
1,690
1,859 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする