デジタル標準温度計 トレーサビリティ体系書類セット

デジタル標準温度計 トレーサビリティ体系書類セット アズワン デジタル標準温度計 トレーサビリティ体系書類セット アズワン

食品工場等で多用する広域測定が可能です。

寸法(mm)67.5×169×26、<センサー>感温部/3.2×150 質量(g)約170 電源単3型電池×2(テスト用付属)(充電池DC1.2V使用可能) 測定範囲(℃)-199.9~+500.0 コード長さ(m)<センサー>約1.1 精度0.1%of rdg +0.2℃ 分解能-199.99~+199.99℃/0.01℃、+200.0~500.0℃/0.1℃ 機能データメモリ・ホールド・最高最低値記憶・比較・上下限監視アラームブザー通知・カレンダー・時計・電池残量表示・オートパワーオフ サンプリング約0.5秒 使用環境温度(℃)0~50 アズワン品番2-7785-21 特性<センサー>PT100Ω白金A級センサー、精度:±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは測定値)、トレーサビリティ体系書類:トレーサビリティ体系図、校正証明書、検査成績書(-30・0・50・90・180℃)、標準器検査性清書のコピー 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80602246 SN-360III
107,000
106,000
116,600 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする