さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ
10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時
USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。
内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。
非常時の情報重中にラジオ機能
突然の災害時に便利な機能
停電時に便利な白色LEDライト
本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)
持ち方を選べる吊下げひも付き
質量(g)約281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×77×70
入力端子USB TypeC 1個
スピーカー直径4cm 丸形8Ω 1個
受信周波数AM:525~1630kHz、FM:75.5~108.5Mhz
出力端子ヘッドホン端子/3.5Φミニジャック1個、USB端子/1個
アズワン品番67-9227-46
使用時間(時間)アルカリ乾電池(新品時)目安:ラジオ(ボリューム小)/約32時間、ライト/約20時間、サイレン/約15時間、内臓コンデンサ充電(満充電時)目安:ラジオ(ボリューム小)/約8分、ライト/約8分、サイレン/約2分
内容量1個