HPユーティリティブラシ ミディアム

HPユーティリティブラシ ミディアム - 高砂

ブラシボディには頑丈なポリプロピレンを使用してあり、破損による異物混入のリスクを軽減
毛の根元をしっかりと留金で留めてあり、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減
毛の断面が三角形の特殊な繊維を使用してあり、他のブラシと差別化が可能で、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティ(追跡できる可能性・能力)を向上
先端まで植毛してあるので、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。使い勝手のすぐれた構造設計です。

材質(本体)ポリプロピレン外寸(mm)【外寸1】210×13×H40、【外寸2】線径:0.4mm、【外寸3】毛の長さ:15材質(毛)ポリエステルコードコード番号:4373280アズワン品番63-7233-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806146184373280
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする