4K対応遠距離マイクロスコープ USB接続
最大4K UHD解像度に対応
専用アプリ利用でWindows/Mac端末から操作・出力可能
設置性・可搬性に優れた機種
教室や研究室など、複数の場所で使用される方向け
拡大率最大390倍、遠距離拡大撮影
寸法(mm)64×150×48
質量(g)363
倍率9~390倍
解像度4K(3840×2160)UHD対応
フォーカス自動(オートフォーカス)/手動(マニュアルフォーカス)
素子撮影:4K UHD 画素 CMOS
アズワン品番67-8970-85
フレームレート360p、720p、1080p時 30fps・4K(3840×2160)時 15fps
内容量1台