曜日別特売

デジタル濁度計

デジタル濁度計 - アズワン

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。
測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。
ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。

測定項目濁度測定範囲濁度/0-1000NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)寸法(mm)90×203×80容量(mL)サンプル:18質量(g)385再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80614758TBD700濁度/0-1000NTU
127,000
126,000
138,600(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする