ジェクス
スリムタイプ耐熱ガラス製哺乳びん チュチュ N Gシリーズ
シンプルで使いやすい
赤ちゃんの吸う力に応じてミルクの出る量がコントロールされるので、新生児から卒乳まで乳首をサイズアップする必要がありません。
汚れ・傷がつきにくい耐熱ガラス製です。
材質
瓶/硼珪酸ガラス、乳首/合成ゴム(シリコンゴム)、フード・キャップ・ニップルケア/PP(ポリプロピレン)
形状
【乳首の吸い穴】クロスカット
容量(mL)
240
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
0-6284-21
消毒方法
煮沸・薬液・電子レンジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615860
N G-240ML
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください