エスコ エスコの 家電 エスコの 掃除機 エスコの ハンディクリーナー AC100V/DC7.2V ハンディークリーナー(充電式) AC100V/DC7.2V ハンディークリーナー(充電式) 注文コード 80616858 注文コード 80616858 注文コード 80616858 セット内容ハンディークリーナー(EA899HP-20A)、手提げバッグ、棚用ブラシ メーカーHiKOKI 吸込仕事率(W)強:20、標準:15、弱:6 集塵容量(L)0.56 騒音値(dB)67 連続使用時間強/10分、標準/12分、弱/20分 充電時間90分 使用電池7.2V仕様(リチウムイオン1.5Ah(付属)) アズワン品番64-7943-16 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA899HP-25B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80616858 EA899HP-25B オープン ¥17,600 ¥17,600 ¥19,360 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity EVOPOWER SYSTEM FIT Shark(シャーク) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ コードレススティック掃除機 AQUA 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ スティッククリーナー プラスマイナスゼロ 税込¥19,778 ¥17,980 コードレススティック掃除機 RACTIVE Air POWER シャープ 税込¥94,578 ¥85,980 スティック型掃除機 日立 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ スタンド付きスティッククリーナー シーネット 税込¥6,048 ¥5,498 スティック型掃除機 日立 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ コードレススティック掃除機 RACTIVE Air POWER シャープ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ コードレスクリーナー プラスマイナスゼロ 税込¥15,378 ¥13,980 siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー siroca 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ 三菱電機 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ スティッククリーナー ソウイジャパン 税込¥10,558~ ¥9,598~ コードレススティッククリーナー CleanSense iQ Shark(シャーク) 税込¥75,878 ¥68,980 ステーションタイプ コードレススティック掃除機 RACTIVE Air STATION シャープ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ コードレススティック掃除機 RACTIVE Air シャープ 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ スリムクリーナー ソウイジャパン 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スティッククリーナー Ver.3C030 プラスマイナスゼロ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 2in1サイクロンクリーナー ソウイジャパン 税込¥6,598 ¥5,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電掃除機ハンディクリーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除機」にはこんなカテゴリがあります スティッククリーナー ハンディクリーナー サイクロン式掃除機 紙パック掃除機 ロボット掃除機 掃除機関連品 シェアする マイページ 最近見た商品