OHSATO(大里)
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621250
M3x4
4
5.5
2
M3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
80621259
M3x5
5
5.5
2
M3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
80621268
M3x6
6
5.5
2
M3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
80621277
M3x8
8
5.5
2
M3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
80621286
M3x10
10
5.5
2
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
80621295
M3x12
12
5.5
2
M3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
80621304
M3x15
15
5.5
2
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
80621320
M3x16
16
5.5
2
M3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
80621329
M3x20
20
5.5
2
M3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
80621338
M4x5
5
7
2.6
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
80621347
M4x6
6
7
2.6
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
80621356
M4x8
8
7
2.6
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
80621365
M4x10
10
7
2.6
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
80621374
M4x12
12
7
2.6
M4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
80621390
M4x15
15
7
2.6
M4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
80621399
M4x16
16
7
2.6
M4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
80621408
M4x18
18
7
2.6
M4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
80621417
M4x20
20
7
2.6
M4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
80621426
M4x25
25
7
2.6
M4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
80621435
M5x8
8
9
3.3
M5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
80621444
M5x10
10
9
3.3
M5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
80621460
M5x12
12
9
3.3
M5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
80621469
M5x15
15
9
3.3
M5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
80621478
M5x16
16
9
3.3
M5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
80621487
M5x20
20
9
3.3
M5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
80621496
M5x25
25
9
3.3
M5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
80621505
M5x30
30
9
3.3
M5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
80621514
M6x10
10
10.5
3.9
M6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
80621530
M6x15
15
10.5
3.9
M6
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
80621539
M6x16
16
10.5
3.9
M6
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
80621548
M6x20
20
10.5
3.9
M6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
80621557
M6x25
25
10.5
3.9
M6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
80621566
M6x30
30
10.5
3.9
M6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
80621575
M6x40
40
10.5
3.9
M6
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください