iD6900iスタイル高天人S昼白色

iD6900iスタイル高天人S昼白色 Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK41509J+【ライトバー】NNL4602NNRC9の組合せ

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.8 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)153 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6550 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80626064 XLX462NNNRC9
51,050
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする