iD5200D-W150昼白色映光色
【器具本体】NNLK41515J+【ライトバー】NNL4500DNTLE9の組合せ
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.2
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)149.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4780
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
内容量1セット