iD6900スリムベース昼白色映光色
【器具本体】NNLK42525J+【ライトバー】NNL4600DNTLE9の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)53
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)143.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
内容量1セット