iD3200ウォール昼白色映光色

iD3200ウォール昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK41511J+【ライトバー】NNL4300DNTLE9の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 質量(kg)2.8 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.6 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3020 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80626344 XLX430WDNTLE9
35,700
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする