超音波厚さ計 TI-70シリーズ

超音波厚さ計 TI-70シリーズ - JFEアドバンテック

片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。
ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。
電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。
パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。
多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。

付属品探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース寸法(mm)69×30×144電源単3乾電池×1本(テスト用付属)測定方式超音波パルス反射方式探触子ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
質量(g)
測定誤差
表示単位
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623289TI-70WB探触子/0.4~15.00mm、L探触子/3~250.0mm本体/150、探触子/50×2本(電池含む)0.40~99.9mm/±0.05mm、100.00~250.00mm/±0.2%rdg(rdgはreading digitsの略で表示値の意味です。)0.40~199.9mm/0.01mm、200.0~250.0mm/0.1mm【最小】外径/B探触子/約Φ10.5以上、L探触子/約Φ30以上、肉厚/B探触子/約Φ1.5以上、L探触子/約Φ3以上
370,000
359,800
395,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
80623264TI-70L1.50~250.0mm本体/約150、探触子/50(電池含む)1.50~9.99mm/±0.05mm、10.0~250.0mm/±0.5%rdg(rdgはreading digitsの略で表示値の意味です。)1.50~199.9mm/0.01mm、200.0~250.0mm/0.1mm【最小】外径/約Φ30以上、肉厚/約1.5以上
158,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80623280TI-70K0.8~80.0mm本体/約150、探触子/50(電池含む)0.80~9.99mm/±0.05mm、10.0~80.00mm/±0.5%rdg(rdgはreading digitsの略で表示値の意味です。)0.01mm【最小】外径/約Φ30以上、肉厚/約1.5以上
192,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80623264TI-70L50129539TI-70LTI-70L 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 50129539超音波厚さ計JFEアドバンテック1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
80623280TI-70K50129530TI-70KTI-70K 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 50129530超音波厚さ計JFEアドバンテック1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする