KNF
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様
外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
寸法(mm)
145×93×134
質量(g)
900
電源
AC100~240V50/60Hz
再現性
±1%
最大揚程(m)
吸引:3
保護等級
IP65
最高吐出揚程(m)
60
外部制御機能
アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)
流量精度
±2%
流量
1~100mL/min
接続径(Φmm)
(吸・排気)内径4、外径6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイマー設定
材質(接液部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80622914
FEM1.10TT.18RC2
1秒~99時間59秒
(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PVDF/PTFEコーティング/FFKM
1-1837-12
¥
318,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
80622930
FEM1.10FT.18RC2
1秒~99時間59秒(FEM1.10KT)
(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM
1-1837-16
¥
505,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください