EXIT 連結用クロスパーツ2本

EXIT 連結用クロスパーツ2本 WORKERZ EXIT EXIT 連結用クロスパーツ2本 WORKERZ EXIT

シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。
装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。
腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。

用途WORKERZ EXITジョイントウエストサポーターとハーネスの連結に 付属品連結用クロスパーツ×2セット 質量(g)77 高さH(mm)150 奥行D(mm)25 幅W(mm)63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80626877 EXTRP02BK
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする